MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)の バッグ・キャップ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)の キャップ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)の ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ハンティングキャップたれ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65436526
品番
9-1351
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カラーバリーエーションが豊富です。
メッシュたれ付で髪の毛の混入を防ぎます。
色
黒
質量(g)
80
寸法(cm)
56〜62
材質
ウエザー:PETボトル再生繊維(ポリエステル100%)、たれ:ポリエステル100%
TKG品番
9-1494-1001