ミナミ産業
萬来鍋用コンロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
1850
1850
870
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65440473
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
黒、茶
質量(g)
1850
直径×高さ(mm)
180×105
材質
陶器
TKG品番
9-2118-0601
適合
萬来鍋 大 (JANコード:4580137230663)専用コンロです。
アズワン品番
64-9289-06