YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
ステンレス ラーメン皿 B
(1件のレビュー)
直径×高さ(mm)
220×25
200×25
220×25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65440805
品番
09950361
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
70
直径×高さ(mm)
220×25
材質
SUS410
TKG品番
9-2395-0902
食器の種類
中華食器