富士グローブ
富士グローブの 防護服・保護服・特殊服
富士グローブの 足カバー/脚絆
富士グローブの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
帆布足カバーマジック式
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
65449475
品番
427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします
サイズ
M
材質
帆布
仕様
フック付
幅(cm)
16
全長(cm)
20