220 皮製 マジック式足カバー 富士グローブ 65449642

220 皮製 マジック式足カバー 富士グローブ 65449642
220 皮製 マジック式足カバー 富士グローブ 65449642

皮製 マジック式足カバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1足注文コード65449642品番220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります

材質牛皮特性耐熱、耐炎、耐切傷サイズL高さ(mm)220タイプマジック式全周(mm)上:390、下:640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65449642
2023-03-11
用途: 機械加工時に利用
製造業

脚で押さえてサンダー掛けをする為安全靴及び作業着の保護に利用
新品だと革が固いので必要無い時でも暫くは脱着を繰り返してみようかと思っております。
商品自体は当方が思っていた通りの商品で満足

対象商品 : 65449642
2022-06-23
用途: 溶断・グラインダーをかける時
有限会社村田工業所

溶断・グラインダーをかける時、安全靴と足を保護するために使用。帆布とか試したが、やっぱり皮製が一番長持ちする。リピ買いです。

対象商品 : 65449642
2020-10-25
用途: 溶接する時
製造業

縫い目の糸がが飛んできたスパッタの熱によって切れていきます。革カバーが靴にしっくり収まらない…ですので、このカバーを使っている、ほとんどの人は、ガムテープなどで止めて靴に収まる様にしています。まだまだ、改良の余地があると思います。
もっと良い物を考えて頂きたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 65449642
2020-06-06
用途: 製缶工
製造業

足の甲の部分の形状が足にフィットして使いやすです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする