富士グローブ
富士グローブの 防護服・保護服・特殊服
富士グローブの 耐熱保護具
皮製 ズボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65449746
品番
228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
サイズ
M
種別
ズボン
材質
牛皮
胸囲(cm)
80
股下(cm)
61