- セレクト吊手付ペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 65450789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セレクト吊手付ペール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード65450789品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。フタはスライドロック式

用途
水の運搬、貯水
材質ポリプロピレン(PP)ブルーフタの種類かぶせ式容量(L)25種別本体質量(g)900適合品番セレクト吊手付ペールB-25フタ ブルー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×380×340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44343365
2021-01-06
用途: 生ごみ入れ
その他業種

機能的には、問題ありませんが、本体(バケツ)と色が違う。
本体と同色の商品があるのでしょうか ??

MonotaROからの回答

https://www.monotaro.com/g/04356151/ ブルーとグレーがございますので、ご要望の色がございましたら、サイズをご確認のうえ、ご検討ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする