DM対応マイクロカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65451997 品番S89MDM
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。

用途機密情報、個人情報の細断、処分 付属品取扱説明書、保証書(1年) 仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応) 質量(kg)19 消費電力(W)390/450 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649 ダストボックス容量(L)約33(約950枚) 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数12枚 定格使用時間(分)30分間 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649 細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする