SB990 組立式木製収納ボックスワイド用ベース Asmix(アスカ) 65452146

SB990 組立式木製収納ボックスワイド用ベース Asmix(アスカ) 65452146
SB990 組立式木製収納ボックスワイド用ベース Asmix(アスカ) 65452146
SB990 組立式木製収納ボックスワイド用ベース Asmix(アスカ) 65452146
SB990 組立式木製収納ボックスワイド用ベース Asmix(アスカ) 65452146
SB990 組立式木製収納ボックスワイド用ベース Asmix(アスカ) 65452146

組立式木製収納ボックスワイド用ベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65452146品番SB990
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

木製収納ボックス【収納ボックス専用ベース ワイド】
アスカ製木製収納ボックスワイドタイプ専用ベースです。ボックスの底面に設置して使用します。
6本のネジ式アジャスターがついていることで、床置きした時に水平に保つことができます。安定性の向上につながります。
複数の収納ボックスを連結させる時に使用することもおすすめ。転倒やユレを防止する事ができて安全・安心。

用途
収納 テレワーク 個人ロッカー
付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・木ダボ/六角レンチ材質両面メラミン化粧板/パーティクルボード質量(kg)4.1(組合せ時)耐荷重(kg)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)798×398×18(組合せ時、突起物含まず)
注意
※アスカ製SB970、SB980専用ベース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする