シュレッダー専用ゴミ袋20枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 容量(L)40 注文コード65452198 品番SDB20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

シュレッダー専用"ゴミ袋
袋には"空気抜き加工"をしており、複数の小さな穴が空いています。
袋が膨らみにくく、ぎゅっと袋を押して空気を抜けば、さらにコンパクトに
口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎます
帯電抑制加工で、静電気を抑えます。手や服に静電気で細断屑がまといつくことが少なくなり、片付けがラクに!
中身が見やすい透明色。柔らかくて切れにくい、低密度ポリエチレンの素材です。

用途シュレッダー ゴミ袋 材質低密度ポリエチレン 容量(L)40 寸法(幅W×高さH)(mm)650×750+マチ付き 枚数20枚 厚さ(μm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする