※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローバル・トップ・ケミカル
グローバル・トップ・ケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
グローバル・トップ・ケミカルの 架台/スタンド/ホルダー類
グローバル・トップ・ケミカルの ウェハー/特殊ケース
6インチ シリコンウエハー(P型 熱酸化膜加工 1,000A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
65452329
品番
D6-P-25-SiO2-1,000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
用途
装置テスト用、ダミー(モニター用)
仕様
導電型:P型、製造:CZ
サイズ
6インチ
直径(Φmm)
150±0.5
厚さ(μm)
625±25
仕上
熱酸化膜(両面成膜)、1,000ű10%、オリフラ
抵抗値
≧1Ωcm
方位
面:100
注意
※製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます.