※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3インチ シリコンウエハー P型(100)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65452365 品番D3-P-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)

用途装置テスト用、ダミー(モニター用) 仕様パーティクル、その他:不問、導電型:P型、製造:CZ サイズ3インチ 直径(Φmm)76±0.5 厚さ(μm)380±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1Ωcm 方位面:100
注意
※製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする