画像準備中

同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65453205 品番MSB.00.250.LTE400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LEMO SA(スイス)は、長期間にわたり世界的に素粒子物理の研究で有名なCERN(ジュネーブ近郊のある総合物理研究機関)と共同で、複雑な研究設備や装置に必要とされる高性能で高い信頼性を保持するコネクタ開発に従事してきました。
その中で最も有名で世界のいたる所で使用されているのが、小型かつプッシュプル操作で簡単にコネクタの着脱を実現した同軸50Ωコネクタ「00.250シリーズ」です。このシリーズは、現在、世界標準規格「NIM-CAMAC CD/N 549」のベースになっております。
レモジャパンでは、この小型同軸コネクタ「00.250シリーズ」、およびケーブルを取り付けた施工品を、日本全国の物理関係の大学、研究機関、企業へ幅広く販売、また新しい技術に必要な新しいコネクタ・ソリューション提案を積極的に実施しております。

種別同軸50Ω 材質真鍮、ニッケル 標準スリーブ色:黒 長さ(cm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
注意
※使用しているケーブルはTEC.50.2.1規格に準拠しています。ご要求に応じ、このケーブルは他の同軸ケーブルと置き換えることが可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする