画像準備中

DF63シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4000個) 注文コード65453230 品番DF63A-1618SCF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有 サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm 使用温度範囲(℃)‐55〜105 定格電圧(V)AC630.0、DC630.0 コネクタ形状端子 接触抵抗(mΩ)10.0 Max. 適合電線サイズAWG 16〜18 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1500 Max.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする