スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
アルミ製プレートLIVENATURE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
65453825
品番
ALPL2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製シリーズ!
直径約11.5cmのアルミプレート2枚組。
フチがあるのでこぼれにくく、使いやすい♪
材質
本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)
サイズ
11.5cm(2P)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約Φ116×16
表面処理
アルマイト加工
質量(g/枚)
55
アズワン品番
64-8927-32
注意
※変形・やけどの恐れがあるので調理では使用しないでください。
※電子レンジ・オーブン・グリル・食洗機・食器乾燥機にはお使いいただけません。