本体

BUSITOOL GLENSY デイパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65453975 品番12-6706-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グレンチェックを合わせた粋な大人の仕事鞄。A4ファイルやノートPC(13インチ)・タブレットといったビジネスツールの収納が可能です。メインファスナーが底まで下りるので、中の見通しが良く荷物の出し入れもスムーズに行えます。
本体前面に小物に対応した収納を装備。ファスナーを目立たたせない仕様にしてスッキリと見えるデザインに仕上げています。
前面のファスナーポケット内側には小物に対応したオープンポケットが装備され、整理収納が叶います。
軽量約680g。

用途通勤・営業・出張に。 材質合成皮革 ブラック 質量(g)約680 ポケット数【前面】縦型ファスナーポケット×1、ファスナーポケット×1(内装にオープンポケット×2)【本体】オープンポケット×2、PCホルダー×1、ファスナーポケット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×7×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする