本体

12-6717-40 BUSITOOL SUCLE デイパック ウノフク 65454079 12-6717-40 BUSITOOL SUCLE デイパック ウノフク 65454079

BUSITOOL SUCLE デイパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65454079 品番 12-6717-40
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

大容量のメインルームはB4ファイル収納可能。PC・タブレットホルダーは13インチまで対応。底鋲がついているから自立し床に置いた時の汚れを軽減します。合皮だから水滴や汚れに強く、本革に比べてお手入れがラクです。

用途通勤・タウン用に。 材質合成皮革 ベージュ 質量(g)約940 ポケット数【本体前面】ラウンドファスナーポケット×1(内装にオープンポケット×2)【本体中央】ファスナーポケット×1、13インチPCホルダー(ベルクロ留め)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×11×41
注意
※ 完全防水ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする