本体

BUSITOOL GLENSY トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65454149 品番 12-6707-10
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

グレンチェックを合わせた粋な大人の仕事鞄。B4書類やの大きめのトートPC(15インチ)の収納が可能。本体前面に小物に対応した収納を装備。ファスナーを目立たたせない仕様にしてスッキリと見えるデザインに仕上げています。
大きく開いて見通しの良い前ポケット。スペースが広く、横幅いっぱいに開くので見通しが良く、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
サイドのポケットにはスマホや小物、500mlのペットボトルも収納できます。出張時にお持ちのキャリーにセット出来るキャリーオン機能付きです。

用途通勤・営業・出張に。 材質合成皮革 ブラック 質量(g)約910 ポケット数【前面】ファスナーポケット×1(内装にオープンポケット×2、ペンホルダー×2)【本体】オープンポケット×2、PCホルダー×1、ファスナーポケット×1【後面】オープンポケット(マグホック留め)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×10×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする