本体

12-6709-40 NORTHPOLE BLACK PEAK サコッシュ ウノフク 65454210 12-6709-40 NORTHPOLE BLACK PEAK サコッシュ ウノフク 65454210

NORTHPOLE BLACK PEAK サコッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65454210 品番 12-6709-40
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900

ちょっとした外出や、旅行のサブバッグに最適。手荷物収納に便利なサコッシュ。スマホや10インチ以内のタブレットが収まり出し入れしやすい。
主素材にTOPRUN のデューロン(R) を使用。VOC(揮発性有機化合物:溶剤)を80%以上削減し、また製造工程の合理化でCO2 が70%以上削減された環境配慮型ポリウレタン。表面強度が高いのでキズが付きにくく、耐水性もあり、加水分解しにくいという特徴を持つ高耐久合皮です。

用途旅行・タウン用に。 材質デューロン(R)(合成皮革)、ポリエステル(撥水) ベージュ 質量(g)約370 ポケット数【本体前面】フラップポケット×1【本体後面】ファスナーポケット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×4×19
注意
※ 完全防水ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする