本体

12-6719-10 NORTHPOLE BLACK PEAK メッセンジャーバッグ ウノフク 65454219 12-6719-10 NORTHPOLE BLACK PEAK メッセンジャーバッグ ウノフク 65454219 12-6719-10 NORTHPOLE BLACK PEAK メッセンジャーバッグ ウノフク 65454219 12-6719-10 NORTHPOLE BLACK PEAK メッセンジャーバッグ ウノフク 65454219 12-6719-10 NORTHPOLE BLACK PEAK メッセンジャーバッグ ウノフク 65454219

NORTHPOLE BLACK PEAK メッセンジャーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65454219 品番12-6719-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きく開いて出し入れスムーズ。環境への配慮と実用性を備えたショルダーバッグ。
緩衝材を内包したモバイル用のポケットがあり、最大13インチまでのノートパソコンやタブレットが収納出来ます。
主素材にTOPRUN のデューロン(R) を使用。VOC(揮発性有機化合物:溶剤)を80%以上削減し、また製造工程の合理化でCO2 が70%以上削減された環境配慮型ポリウレタン。表面強度が高いのでキズが付きにくく、耐水性もあり、加水分解しにくいという特徴を持つ高耐久合皮です。

ポケット数
【本体前面】フラップポケット×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット×1(内装にオープンポケット×2、ペンホルダー×2)【メインルーム】オープンポケット(パソコン・タブレット対応)×1、ボトルホルダー×1【本体後面】オープンポケット(スナップボタン留め)×1【本体横面】サイドポケット×2
材質デューロン(R)(合成皮革)、ポリエステル(撥水) ブラック 質量(g)約830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×10×26
注意
※ 完全防水ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする