本体
ウノフク
ウノフクの PCアクセサリー
ウノフクの PCバッグ/キャリングバッグ
ウノフクの ガジェットポーチ
NORTHPOLE FOGGY トートバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65454237
品番
12-6722-20
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,869
販売価格(税別)
¥
10,790
バスケットに入れる
撥水・軽量・大容量・ポケット多数装備のトートバッグ。
A4ファイルがちょうど収まるサイズです。13インチPCタブレット収納可能。
多くのポケットで快適収納。
用途
通勤・通学・タウン用に。
材質
ポリエステル(メランジ調・撥水加工) 、デューロン(R)(合成皮革)
色
グレー
質量(g)
約580
ポケット数
【本体前面】ファスナーポケット×2(内部にオープンポケット×2、ペンホルダー×1)【メインルーム】ファスナーポケット×1(内部にオープンポケット×3、ファスナーポケット×1)【本体横面】オープンポケット×2【本体後面】マグネットホック留めポケット×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×12×36
注意
※ 完全防水ではございません。