本体

22-5353-10 BUSITOOL TRAOUTIL ブリーフケース ウノフク 65454325 22-5353-10 BUSITOOL TRAOUTIL ブリーフケース ウノフク 65454325 22-5353-10 BUSITOOL TRAOUTIL ブリーフケース ウノフク 65454325

BUSITOOL TRAOUTIL ブリーフケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65454325 品番22-5353-10
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュでスーツに映える3層構造ブリーフケース。
合皮素材使用で濡れてもお手入れが簡単、毎日の通勤にぴったりです。
かばん本体前後にアオリポケットを装備しており、それぞれ内部に小物類が収納できるポケットが付いています。
本体メインルーム内にはノートPC収納スペースとオープンポケット有り。
収納可能ノートPCサイズ:約27×26×3.5cm以下
B4ファイル収納可能。

用途営業・タウン用に。 材質合成皮革(シボ型押し) ブラック 質量(g)約1260 ポケット数【前面前ルーム内装】オープンポケット×1、スマホ用オープンポケット×1、ペン差し×3【本体メインルーム前側】オープンポケット×2【本体メインルーム後側】PCホルダー(ベルクロ留め)×1【後ルーム内装】オープンポケット×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×10×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする