本体

BAGGEX 暁 ブリーフケース 3層式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65454386 品番 23-0606-80
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

丈夫で味わい深いアンティーク調の合成皮革を使用したブリーケース。素材感の違いをうまく組み合わせ、ジャケットスタイルにも合わせやすいカジュアルな印象に仕上げています。副素材の牛革は水シボの型押しが施されており、バッグの表情をさらに豊かなものにしています。
書類の分別収納に便利な三層構造。書類や封筒、ファイルの仕分けが出来て便利です。本体メインルームはA4ファイルも余裕で納まり、最大B4書類サイズまで収納可能。13インチノートPC収納可。
収納可能ノートPCサイズ:約35×25×2.5cm以下

用途通勤・営業・タウン用に。 材質合成皮革、一部牛革 ネイビーブルー 質量(g)約1100 ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1【前面サブルーム内装】オープンポケット×2、ペンホルダー×2【本体メインルーム】パソコン・タブレット用オープンポケット×1、ファスナーポケット×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×6×30 対応インチサイズ13インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする