曜日別特売
22-5360-20 NORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型S ウノフク 65454438

本体

22-5360-20 NORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型S ウノフク 65454438
22-5360-20 NORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型S ウノフク 65454438
22-5360-20 NORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型S ウノフク 65454438

NORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード65454438品番22-5360-20
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥16,269
販売価格(税別)
14,790

撥水・軽量・大容量・ポケット多数装備のトートバッグ。
B4ファイルがちょうど収まるサイズです。13インチPCタブレット収納可能。
多くのポケットで快適収納。
リュックにもなる2way仕様。背負いベルトはバンドで固定可能。

用途
通勤・通学に。
材質ポリエステル(メランジ調・撥水加工) 、デューロン(R)(合成皮革)グレー質量(g)約980ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×2、ファスナーポケット×1(内部にオープンポケット×2(ベルクロ留め)、ペンホルダー×2)【メインルーム】ファスナーポケット×1(内部にファスナーポケット×3、ペットボトルホルダー×1)、ファスナーポケット×1(内部にPCタブレットホルダー×1、オープンポケット×2(ベルクロ留め)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×12×29
注意
※ 完全防水ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする