用途通勤・通学に。
材質ポリエステル(メランジ調・撥水加工) 、デューロン(R)(合成皮革)
色ネイビーブルー
質量(g)約980
ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×2、ファスナーポケット×1(内部にオープンポケット×2(ベルクロ留め)、ペンホルダー×2)【メインルーム】ファスナーポケット×1(内部にファスナーポケット×3、ペットボトルホルダー×1)、ファスナーポケット×1(内部にPCタブレットホルダー×1、オープンポケット×2(ベルクロ留め)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×12×29