本体

22-5361-20 NORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型L ウノフク 65454456 22-5361-20 NORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型L ウノフク 65454456 22-5361-20 NORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型L ウノフク 65454456

NORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65454456 品番 22-5361-20
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥17,369
販売価格(税別)
15,790

撥水・軽量・大容量・ポケット多数装備のトートバッグ。
B4サイズが収まるサイズです。13インチPCタブレット収納可能。
多くのポケットで快適収納。
リュックにもなる2way仕様。背負いベルトはバンドで固定可能。

ポケット数
【本体前面】ファスナーポケット×2、ファスナーポケット×1(内部にオープンポケット×2(ベルクロ留め)、
ペンホルダー×2)【メインルーム】ファスナーポケット×1(内部にファスナーポケット×3、ペットボトルホルダー×1)、ファスナーポケット×1(内部にPCタブレットホルダー×1、オープンポケット×2(ベルクロ留め)
用途通勤・通学に。 材質ポリエステル(メランジ調・撥水加工) 、デューロン(R)(合成皮革) グレー 質量(g)約1060 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×14×31
注意
※ 完全防水ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする