本体
ウノフク
ウノフクの PCアクセサリー
ウノフクの PCバッグ/キャリングバッグ
ウノフクの キャリングバッグ
BUSITOOL SUCLE ブリーフケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
65454490
品番
22-5359-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビジネス対応ブリーフケース。肩掛けベルトは着脱可能で薄マチだからスリムです。B4書類収納。合皮だから水滴や汚れに強く、本革に比べてお手入れがラクです。
用途
通勤・タウン用に。
材質
合成皮革
色
ブラック
質量(g)
約1030
ポケット数
【本体前面】ラウンドファスナーポケット×1(内装にオープンポケット×2)【本体中央】ファスナーポケット×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約39×6×29
注意
※ 完全防水ではございません。