EVSI 3-200【ワケあり】 振動モーター エクセン 65454929 EVSI 3-200【ワケあり】 振動モーター エクセン 65454929 EVSI 3-200【ワケあり】 振動モーター エクセン 65454929

振動モーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)130 注文コード65454929 品番EVSI 3-200【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別) アウトレット
¥67,98054,980
この商品は出力など4種類から選べます 他の種類を見る

強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。
モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。
モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。
IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。
本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番240-9962 幅(mm)235 高さ(mm)149 出力(W)130 奥行(mm)166 電源(V)三相200 モーター2極三相誘導モーター 取付ボルトM8.M10.M12 振動数(50/60Hz)47.2/56.8 保護等級IP66 電流(A)(50/60Hz)0.70/0.67 振動数範囲(Hz)47.2/56.8 遠心力(kN)最大2.07/1.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする