東洋国際
東洋国際の 高圧用管継手
東洋国際の 高圧用エルボ
高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター オスRネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65455471
品番
SUS PL45-04【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
R
1/4
寸法A(mm)
19
寸法D(Φmm)
5.5
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
13
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。