NIKITOR Retro-One OFF WHITE バイク用フルフェイスヘルメット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM サイズ(cm)57〜58 注文コード65455735 品番NIKITOR-RO-W-Mサイズ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98015,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

NIKITOR HELMETより待望のネオクラシックフルフェイスが発売となります。
その名も"Retro-One"!!
既存のビンテージタイプヘルメットよりも更にデティールに凝った仕上がりになっています。
ヘルメットの形状としてはとてもシンプルでクラシックな装いです。
2輪市場は特に中古車が重宝される特殊な市場です。
時には”当時らしさ”が必要なこともあります。
レトロワンはそのクラシック感にプラスしてシールドをリビルドしました。
立体成型のポリカーボネートを採用することで当時のシールドよりも格段に視界と強度が上がりました。
旧車ライダーやネオレトロバイクにぴったりのヘルメットです。
標準装備シールド:CLEAR
99%UVカット、アンチスクラッチ、アンチフォグコーティング
オプションシールド:CLEAR、LIGHT SMOKE、SILVER MIRROR、RAINBOW MIRROR
オプション:NIKITOR Retro-One ビスSet
SG規格/全排気量使用可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封) オフホワイト サイズM 規格SG サイズ(cm)57〜58 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする