曜日別特売
510【ワケあり】 ジャイロキャノピー/プレスカブ等 ブレーキシュー ALBA(アルバ) 65455760

ジャイロキャノピー/プレスカブ等 ブレーキシュー

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード65455760品番510【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥1,8901,598
商品状態※理由あり(未使用・未開封)メーカーHONDA特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質オーガニック(ノンアスベスト)主な適合車種ジャイロキャノピー/(08)(フロント)、Gyro X/NJ50MD(08)(フロント)、Gyro XNJ50MD(08)(リア)、リード110/NHX110WH8(08)(リア)、ジャイロキャノピー/(08)(リア)、プレスカブ/C50BN (02-08)(リア)、プレスカブ/AA01-1000001-(リア)、レブル250/MC13-1800001-(リア)、FTR223/(00-08)(リア)適合排気量(cc)50
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00116384
2023-04-16
用途: プレスカブのブレーキシュー交換
製造業

純正が良いかとも思ったんですが、スリットが入っているのでブレーキダスト除去にも効果があると思い購入しました。ブレーキの効きも申し分なく、少しのブレーキレバータッチで適度に効いてくれるので操作がしやすくなりました♪

対象商品 : 00116384
2022-03-15
用途: プレスカブ AA02に使用
卸売・小売業

シューに切り込みが有るのと、シューの長さが他社製品よりも長いのが良いです。
まだ使い始めて1ヶ月程ですが、雨の日でもキーキー音が鳴ったりはしてません。

対象商品 : 00116384
2021-08-27
用途: リード110のリアに

リード110のリアブレーキシューを交換するために購入しました。アルバ製を初めて購入して使いました。スリットがあるので、いいように思えましたが、ブレーキのきき具合は他のメーカーのものと遜色はなかったです。

2018-08-10
用途: プレスカブのリアブレーキ
農・林・水産業

純正と効きは変わりないです。今迄のが大分すり減っていたのかアジャスターのネジをかなり緩めることになりました。これなら後3万キロくらいは大丈夫そうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする