サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の コンテナ台車
サンキャリー6845 セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65455865
品番
80249101GL802
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質
PP
質量(kg)
4.1
色
ライトグレー
耐荷重(kg)
200
キャスター
Φ100×4輪自在ウレタン車
外寸(mm)
680×450×160
荷台寸法(幅)(mm)
450
キャスター径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
荷台寸法(奥行)(mm)
680
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません