サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
サンコールドボックス 75-2 セット
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65456084
品番
20760002BL503
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
[本体]外壁:PP/断熱材:発泡PP、[フタ]外壁:PP/断熱材:発泡PP
色
ブルー
取付
4辺
容量(L)
48.5
有効内寸(mm)
471×345×292
外寸(mm)
602×466×374
内寸(mm)
481×354×292
底形状
格子リブ
適合カード差し
カード差し19型/カード差し20型
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量2以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません