ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)

(22件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)25 寸法D(mm)60 注文コード65456338 品番POS25【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) アウトレット
¥5,9984,898
この商品は寸法d・寸法Dなど13種類から選べます 他の種類を見る

有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。
ホルダー端末がおねじのタイプです。

材質
ホルダ:S35C(有色クロメート処理)
球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)
ブッシュ:特殊銅合金
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法B(mm)22 B1(幅)(mm)31 寸法C(mm)0.8 寸法D(mm)60 寸法L(mm)124 寸法L1(mm)94 寸法L2(mm)57 寸法S(mm)M24×2 寸法S1(mm)M24×2 寸法d(mm)25 寸法d1(mm)29.6 寸法l(mm)57 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別おねじ付きタイプ 質量(g)650 タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級
注意
※潤滑剤を給脂してからお使いください。ホルダには給脂穴と油溝があり、適宜グリースニップルより給脂することができます。
給脂は、POS5形、6形ではホルダの給脂穴、それ以外のものはグリースニップルから充てんします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06335086
2025-01-07
用途:
クルマのアームの固定

バギーのアーム等に。いつも使います。強度も十分で満足です。

対象商品:
06335025
2024-09-09
用途:
メンテナンス交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

お手頃で品質も良いと思います。ヒダリネジタイプとセットで購入。

対象商品:
06335104
2022-05-16
用途:
農機修理部品の予備として購入
農・林・水産業

現在無給油のロッドエンドと交換し順調に動いてくれている。もしこれがダメな場合に備えて給油タイプを予備として購入している。平成4年に購入した機械なので部品がなくこのロッドエンドの頭部を切り取って溶接交換し代用している。すぐにこのロッドに取替なくていいように願っている。

対象商品:
06335043
2020-08-05
用途:
オートバイの改造に必要なワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

他のメーカー品に比べてずいぶん安いので、品質はどうかな?と思いましたが、実際に使ってみると何の問題もないようです。何年も使った後の耐久性まではわかりませんが、そもそもベアリングは消耗品なので、定期的に交換、もしくは傷んだら交換、で使うにはいいかんじの価格だと思います。

対象商品:
06335052
2018-09-09
用途:
バイクの足周り
サービス業

驚いたです。大変スムーズに動きました。有難うございます。

対象商品:
06335052
2018-04-28
用途:
オートバイのリンク・アーム

一流メーカーの品物で安心して使用できるし、何よりも価格が魅力です。
15%引きをしてくれると、なお嬉しい。

対象商品:
06335034
2017-07-08
用途:
社外ステップキットの補修用

社外バックステップのシフトリンケージにガタが出てきたので全部まとめて交換しました。ステップメーカーからリペアパーツとして取り寄せると、価格が倍くらいするので全交換すると結構な差額になります。今回はTHKの給油タイプを選びましたが、スムーズでガタもなく特に問題はないです。ロッドエンドを全交換すると(ペダルのベアリング軸受は摩耗しませんから)操作感が新品のようになっていいですね。

対象商品:
06335052
2017-10-13
用途:
サイドカーに。
WEB-ARTS商会 様

ギアー位置表示のための、機械と電気的切替スイッチ変換部に使用。極めて特殊な使い方ですが、違和感なく連動し、長期に亘り使用できてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする