COH-4000LVC-T1【ワケあり】 放熱ゲルシートラムダゲル Taica 65457011 COH-4000LVC-T1【ワケあり】 放熱ゲルシートラムダゲル Taica 65457011

放熱ゲルシートラムダゲル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番434-8486 注文コード65457011 品番COH-4000LVC-T1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98015,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番434-8486 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-40〜150 硬度45(針入度1/10mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×400×1.0 伸び(%)68 難燃性V-0(UL94) 引張強度(MPa)0.35 熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5 危険物の類別非危険物 体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
注意
※ご使用に関しましては事前テストを行い、該当用途への適正をご確認ください。
※一般工業用途向けに開発されたものです。医療用インプラント製品には絶対に使用しないでください。
※各種データは保証値ではありません。また記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。
※使用状況によりシリコーン原料に由来するオイル分がにじみ出ることがあります。※低分子シロキシサンを含有しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58433532
2017-01-19
用途:
FETの放熱に使用

シートの大きさですが40mm×40mmでなくもっと小さい大きさの販売をできましたらお願いしたいです。なお送料が高すぎではもっと購入側に立った手段で金額の軽減を図っていただきたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
58433532
2016-03-11
用途:
基板から発生する熱を放熱する。
株式会社アイデンME 様 (製造業)

少量の廉価版がほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする