アイトス
アジト ワークパンツ(ノータック) AZ-30550
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カーキ
アースグリーン
シルバーグレー
ターコイズ
チャコール
ディープネイビー
カーキ
アイアンブルー
ウエスト(cm)
65
65
67
70
72
75
77
80
82
85
87
90
92
95
97
100
102
110
112
120
122
サイズ
3S
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65457936
品番
AZ-30550
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
カーキ
サイズ
3S
種別
ノータックパンツ
機能
帯電防止、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
65
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(前カン)金属
股下(cm)
77
アズワン品番
64-9017-26
生地
ライトストレッチツイル
色番
025
裾上げ
可