※写真は10mm幅品

KA-200-50mm×33M ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200 寺田 65458175 KA-200-50mm×33M ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200 寺田 65458175

ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 65458175 品番 KA-200-50mm×33M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。

用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等 仕様セパレーター:無、糊面:片面 クリア テープ幅(mm)50 基材ポリイミド テープ長さ(m)33 粘着剤シリコーン系 耐熱温度(℃)200 主な用途仮止め 粘着力(N/25mm)7.84 入数10巻/箱 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 基材厚さ(μm)25 総厚(μm)65
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする