エースクロスUT-2 鉄鋼塗装養生

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 65458875 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。
作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。
塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。

用途鉄鋼塗装養生。 仕様塗料:無機ジンク系塗料 タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材フラットヤーン テープ長さ(m)50 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする