タツタ電線
シールド効果付き放熱シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
65458970
品番
HTS-SE05B-DM10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れた熱伝導率と柔軟性に加え、電磁波シールド効果を有する放熱シートです。
用途
ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却とシールド用途に。
電子部品などの発熱体の放熱対策及び電磁波シールド対策に
仕様
低分子シロキサン含有率:80ppm以下、密着力(N/1.5mm2):3.6、電界シールド効果(1GHz):50dB
材質
シリコーン樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~150
テープ幅(mm)
100
硬度
70
テープ長さ(m)
0.1
テープ厚さ(mm)
1.0
難燃性
V-0相当
熱伝導率(W/mk)
4.8
特性
柔軟
グリーン購入法
適合