※本体画像
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
粒度
46(リングなし)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
注文コード
65459076
品番
R2330
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度・最高使用回転数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
研削性に重点を置いたゴム砥石です。
従来のゴム砥石と比べて3〜5倍と長寿命です。
目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
粒度
46(リングなし)
適合材
合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状
円筒型
用途
合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用
砥材
セラミック(WA系)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。