※本体画像
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ブラシ
リューター(日本精密機械工作)の ベベル型ブラシ
軸付ベベル型ブラシ 鉄波線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65459977
品番
B5121
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
コーナー部や広い底面の加工に適しています。
用途
研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
材質
鉄波線(線径Φ0.15)
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
25
入数(本)
5
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。