好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65460046
品番
223246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
使いやすさ抜群の外装ローラー25mmのエコノミー・ローコストタイプです。
用途
外装用
種別
ハイパイル
サイズ
4インチ
タイプ
スモールローラー
毛丈(mm)
約25
適合塗料
一般水性・反応硬化型・弱溶剤1液・弱溶剤2液・カチオンシーラー
芯材
PP
素材
ポリエステル、アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応