YKアルミ1本継ぎ柄

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65460125 品番 25258
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

アルミ製にする事で軽量化を実現。
高所での塗装作業も負担が少なく作業効率が向上します。
また、コストパフォーマンスにも優れています。

用途高所・壁面の塗装作業や床面塗装 材質アルミ 長さ(m)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65460116
2026-01-04
用途:
便利です。
安田工業 様 (建設業・工事業)

いろんな長さの柄を現場で使いわけたり試しに購入してます。
同じ作業で疲れない道具の1つです。
この材質は軽いけどつぶれやすいので他の材質より丁寧になりますね、

対象商品:
65460125
2025-06-05
用途:
塗床での作業
タカミサ 様 (建設業・工事業)

軽くて使いやすく、移動の時も持った感があんまりないです。ただ、凹みやすいです

2024-11-03
用途:
高所清掃

アルミパイプは実測1730mm 外径22mm内径20mm
表面アルマイト付きです
グリップ込みで1.8mになっています
一般的な17mm接続ネジで高所清掃用にも使えました 軽いのが一番 特別送料なしで安価で助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする