※本体画像

軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 注文コード65460835 品番D3902
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は外径・最高使用回転数11種類から選べます 他の種類を見る

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。

用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨 軸径(Φmm)3 粒度120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 外径(Φmm)4 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト 入数(本)1
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする