草刈コード スパイラルMAX

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(13m) 注文コード 65462828 品番 90036
参考基準価格(税別)¥634 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。

用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン 形状四角型・スパイラル型 タイプドーナッツ巻 長さ(m)13 太さ(mm)対角3.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【草刈用ナイロンコード】スパイラルMAX
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65462803
2022-11-25
用途:
草刈り
横澤動物医院 様

ナイロンコード草刈機の予備として購入しました。
いろいろ試してみて、やはりコードが鋭角になっていた方が、草の切れが良いようです。
耐久性はまだ確かめてありませんが、使いやすい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
65462803
2022-09-01
用途:
草刈
合同会社吉善 様 (卸売・小売業)

そこそこのチップソーより勝ってしかも雑草の粉砕力は特筆もの。ただし粟立草やススキの茎や笹には不向きですが多少なら中途切れせず除草粉砕可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする