T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の キッチン/調理家電
T-fal(ティファール)の ケトル/ポット
T-fal(ティファール)の 電気ケトル
ジャスティン プラス コントロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65463083
品番
KO7558JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲み物にあわせて選べる7段階の温度設定と保温機能でおいしさを引き出す温度コントロールタイプの電気ケトルの大容量サイズ
色
ブラック
質量(g)
1150
容量(L)
1.2
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×210×230
機能
見やすい「目盛り付き窓」、空だき防止、自動電源オフ