三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給排気グリル
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65469856
品番
P-215GB2-G
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様
グリルタイプ:インテリア格子タイプ
種類
ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル
周波数
50Hz/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
286×286×15
入数
1台