KRFD-100FHK 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ 高須産業 65470170

 

KRFD-100FHK 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ 高須産業 65470170
KRFD-100FHK 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ 高須産業 65470170
KRFD-100FHK 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ 高須産業 65470170

角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台呼び径(Φmm)100ブラック注文コード65470170品番KRFD-100FHK
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

自然給気レジスター
24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上

仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し材質オール樹脂製ブラックタイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台呼び径(Φmm)100パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
注意
※花粉除去率 90%以上、PM2.5期待除去率 90%以上、花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定しています。フィルターは水洗いできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする