※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高須産業
高須産業の 換気口
高須産業の レジスター
高須産業の 角型レジスター
角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65470258
品番
KRFC-150FK
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
自然給気レジスター
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様
空気清浄フィルター付
材質
オール樹脂製
色
ブラック
タイプ
スタンダードタイプ
種類
角型レジスター
材質(フィルター)
PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×194×82
開口寸法(mm)
Φ160〜Φ170
入数
1台
開口面積(cm
2
)
有効:47.3(半開時)、100.6(全開時)
呼び径(Φmm)
150
パネル
Push Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)