NQ77008MWK スライド式手動調光操作器 Panasonic(パナソニック) 65471500

スライド式手動調光操作器

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)254仕様シングルフェーダ数:8本、マスターフェーダ数:1本、専用調光信号:リモートバス方式注文コード65471500品番NQ77008MWK
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様シングルフェーダ数:8本、マスターフェーダ数:1本、専用調光信号:リモートバス方式適合スイッチボックス:5コ用スイッチボックス(カバー付)に適合種別スライド式手動調光操作器幅(mm)254高さ(mm)120入数1台
注意
※適合スイッチボックスは13ミリカバー付をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする